ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) 小型コネクタ 直径4.0mmスリム EU RoHS指令準拠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20111403 品番CAC-C07BK/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,510
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

約30%(※)の小型化を実現したコンパクトコネクタ搭載。パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニmini)ケーブル(RGBVGAケーブル)。※メーカー従来品体積比
D-Sub15pin(ミニmini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニmini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブルディスプレーケーブル)です。
約30%(※)の小型化を実現したコンパクトコネクタを搭載し、PC周りの省スペース化に最適です。(メーカー従来品体積比)
ブッシュには柔らかな素材を採用し、ケーブルの断線を防ぎます。
直径4.0mmのスリムケーブルで取り回しが良く、すっきり配線できます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを片側に採用しています。
EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ケーブル長(m)0.7(コネクタ含まず) ブラック コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス 対応機種D-Sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つパソコン、ディスプレイ、プロジェクターなど プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 フェライトコアあり ケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸) 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする