バックアップ電源(メモリーセーバー)MSX

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20121136 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

バッテリー交換時の電源供給に。車載電子機器のメモリーや学習機能を保持
車載電子機器の設定保持:ECUメモリ・カーナビ(ナビ登録地点)・ラジオ局・ドライブレコーダー・シートポジション・デジタルタコグラフ 等々
通電テスト機能で確実なバックアップ
車輌システム保護機能
状況がわかりやすいLCDディスプレイ
充電不足アラーム搭載
自動電源オフ機能(バッテリー劣化を防止)
OBD2ケーブルとクランプテーブルを収納するポケットスペースを本体両サイドに配置
内蔵バッテリー交換サービス

用途バッテリー交換時の電源供給に セット内容充電アダプター、クランプ接続ケーブル、OBD2接続ケーブル 全長(mm)244 質量(kg)2.2 軸長(mm)132 全幅(mm)228 バッテリー内蔵:12V 5Ah

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする