シナジーインターナショナル
シナジーインターナショナルの 非常用電源
シナジーインターナショナルの 非常用電源オプション
SP 100 ポータブルソーラーパネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20122046
品番
SP 100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
どこでも電力を確保できる折り畳み式ソーラーパネルです。防水・防塵規格IP67対応で厳しい天候でも使用が可能です。コンパクトに折り畳めて持ち運びも収納も便利です。
用途
災害時、停電時、緊急時の電力確保に。
仕様
定格出力 : 100W、セル効率 : 23%、定格電流 : 6.03A、開回路電圧 : 21.8V、短絡電流 : 6.33A
寸法(mm)
折り畳み時(404×633×20)、展開時(1223×633×5)
定格出力(W)
100
特性
簡単持ち運び、折りたたみ式
防水性
IP67
動作温度範囲(℃)
-10 〜 -70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません