絞り込み
ブランド
- シナジーインターナショナル
- Anker(アンカー)(15)
- ASAGAO(7)
- BLUETTI(ブルーティ)(7)
- DJI(20)
- EARTH POWER(8)
- EcoFlow(エコフロー)(27)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- Jackery(ジャクリ)(95)
- TogoPower(35)
- YAMAZEN(山善)(8)
- サイバーパワー(15)
- デンヨー(11)
- メテックス(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- 国重・ライティング(8)
- 富士倉(18)
- 新ダイワ(9)
- 日動工業(14)
- 日東工業(14)
- ブランドをもっと見る

SP 200 ポータブルソーラーパネル
シナジーインターナショナル¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷どこでも電力を確保できる折り畳み式ソーラーパネルです。最大200Wの電力生成が可能なため、停電時でも電力供給が可能です。防水・防塵規格IP67対応で厳しい天候でも使用が可能です。コンパクトに折り畳めて持ち運びも収納も便利です。用途災害時、停電時、緊急時の電力確保に。仕様定格出力 : 200W、セル効率 : 23%、定格電流 : 12.06A、開回路電圧 : 21.8V、短絡電流 : 12.66A寸法(mm)折り畳み時(494×782×20)、展開時(1820×782×5)定格出力(W)200特性簡単持ち運び、折りたたみ式防水性IP67動作温度範囲(℃)-10 ~ -70
SP 100 ポータブルソーラーパネル
シナジーインターナショナル¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷どこでも電力を確保できる折り畳み式ソーラーパネルです。防水・防塵規格IP67対応で厳しい天候でも使用が可能です。コンパクトに折り畳めて持ち運びも収納も便利です。用途災害時、停電時、緊急時の電力確保に。仕様定格出力 : 100W、セル効率 : 23%、定格電流 : 6.03A、開回路電圧 : 21.8V、短絡電流 : 6.33A寸法(mm)折り畳み時(404×633×20)、展開時(1223×633×5)定格出力(W)100特性簡単持ち運び、折りたたみ式防水性IP67動作温度範囲(℃)-10 ~ -70