SP 200 SP 200 ポータブルソーラーパネル シナジーインターナショナル 20122055 SP 200 SP 200 ポータブルソーラーパネル シナジーインターナショナル 20122055 SP 200 SP 200 ポータブルソーラーパネル シナジーインターナショナル 20122055 SP 200 SP 200 ポータブルソーラーパネル シナジーインターナショナル 20122055 SP 200 SP 200 ポータブルソーラーパネル シナジーインターナショナル 20122055

SP 200 ポータブルソーラーパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20122055 品番SP 200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

どこでも電力を確保できる折り畳み式ソーラーパネルです。最大200Wの電力生成が可能なため、停電時でも電力供給が可能です。防水・防塵規格IP67対応で厳しい天候でも使用が可能です。コンパクトに折り畳めて持ち運びも収納も便利です。

用途災害時、停電時、緊急時の電力確保に。 仕様定格出力 : 200W、セル効率 : 23%、定格電流 : 12.06A、開回路電圧 : 21.8V、短絡電流 : 12.66A 寸法(mm)折り畳み時(494×782×20)、展開時(1820×782×5) 定格出力(W)200 特性簡単持ち運び、折りたたみ式 防水性IP67 動作温度範囲(℃)-10 〜 -70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする