180 BLA 38X20 Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 20122886 180 BLA 38X20 Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 20122886 180 BLA 38X20 Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 20122886

Temflex(TM) ビニールテープ 180

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20122886 品番 180 BLA 38X20
参考基準価格(税別)¥751 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

様々な被着体に対して高い接着力を示します。
基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。
鉛フリータイプです。(意図的含有無し)
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。
高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。
手で切ることができます。
カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。

用途
電気配線工事。
各種配線、配管の結束、固定、識別など。
配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。
接続部を紫外線から保護(屋外使用)
機械内部配線などの絶縁被覆に。
材質【基材】ポリ塩化ビニール樹脂【粘着剤】ゴム系 幅(mm)38 厚さ(mm)0.2 ブラック 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-10〜80 定格電圧(V)600 粘着剤ゴム JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種) 伸び(%)175 主な用途多用途 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟、耐寒 体積抵抗率(MΩ・m)【絶縁/体積】1×1000000以上 絶縁破壊強度(kV/mm)49
対象期間:
2026/02/02(月)〜2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
自動車配線処理
テクニカルオート福山 様

従来のテープとの明確な違いは不明です、使用後、しばらく時間がたたないとわからないと思います。

2025-10-11
用途:
計測用コードを コードジョイントに使用
スターシステム 様

易いビニールテープだと 直ぐにべた付いて 穢くなってしまう、でも3Mのテープは ほとんどべとつかないので 大事なコードに 使い分けてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする