だしがゆ 金芽米

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200g×20袋) 栄養成分エネルギー88kcal、たんぱく質3.1g、脂質0.4g、炭水化物18.1g、食塩相当量1.1g 注文コード20126429 品番あずき
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,366
販売価格(税別)
9,598
この商品は栄養成分など6種類から選べます 他の種類を見る

「だしがゆ」が金芽米100%になってフルリニューアル。鰹節との美味しいコラボレーション

用途お米にこだわって金芽米100%になりました。鰹節専門店にんべんの鰹節を使用し、こだわりのおいしさをそのまま閉じ込め、非常時には調理不要でそのまま食べられます。さけ、とり、あずき、こんぶ、まぐろ、トマト味の6種類のラインナップで選べる楽しさ。味の種類はイラスト/日本語/英語で誰にでもわかりやすくなりました。6年保存。 その他味:あずき 内容量(g)200 原材料精米(国産)、小豆、鰹節粉末、食塩/乳酸カルシウム アレルギー28品目不使用 入数(個)20 保存期間(年)6 栄養成分エネルギー88kcal、たんぱく質3.1g、脂質0.4g、炭水化物18.1g、食塩相当量1.1g
注意
※開封後は、一度に召し上がり下さい。直射日光、高温多湿を避け保管ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
離島数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする