用途お米にこだわって金芽米100%になりました。鰹節専門店にんべんの鰹節を使用し、こだわりのおいしさをそのまま閉じ込め、非常時には調理不要でそのまま食べられます。さけ、とり、あずき、こんぶ、まぐろ、トマト味の6種類のラインナップで選べる楽しさ。味の種類はイラスト/日本語/英語で誰にでもわかりやすくなりました。6年保存。
その他味:こんぶ
内容量(g)200
原材料精米(国産)、こんぶ、食塩、鰹節粉末
アレルギー28品目不使用
入数(個)20
保存期間(年)6
栄養成分エネルギー68kcal、たんぱく質1.3g、脂質0.3g、炭水化物15.1g、食塩相当量1.0g