用途お米にこだわって金芽米100%になりました。鰹節専門店にんべんの鰹節を使用し、こだわりのおいしさをそのまま閉じ込め、非常時には調理不要でそのまま食べられます。さけ、とり、あずき、こんぶ、まぐろ、トマト味の6種類のラインナップで選べる楽しさ。味の種類はイラスト/日本語/英語で誰にでもわかりやすくなりました。6年保存。
その他味:トマト味
内容量(g)200
原材料精米(国産)、トマトピューレー、まぐろ、食塩、醸造酢、鰹節粉末、砂糖
アレルギー28品目不使用
入数(個)20
保存期間(年)6
栄養成分エネルギー104kcal、たんぱく質5.1g、脂質0.5g、炭水化物19.7g、食塩相当量1.1g