曜日別特売
- ステンレス見切材 SLFB-83用Lコーナー入隅 ヤスダインテリアサプライ 20134147

- ステンレス見切材 SLFB-83用Lコーナー入隅 ヤスダインテリアサプライ 20134147
- ステンレス見切材 SLFB-83用Lコーナー入隅 ヤスダインテリアサプライ 20134147
- ステンレス見切材 SLFB-83用Lコーナー入隅 ヤスダインテリアサプライ 20134147
- ステンレス見切材 SLFB-83用Lコーナー入隅 ヤスダインテリアサプライ 20134147

ステンレス見切材 SLFB-83用Lコーナー入隅

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20134147品番-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。
90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。

用途
80mmx80mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物をコーナー部は側面溶接済みです。側面には溶接による焼けが残ります。上面は溶接しておりません。
ベース2個の取付穴あけ加工済みです。
出隅、入隅の両タイプがあります。
このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(2箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
現場送り、個人宅への配送は不可です。
材質ステンレスSUS304(18.8CR)寸法(mm)80×80穴タイプベース2個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴)の取付穴あけ加工済みです。
注意
※ビス止め施工をお願いします。

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする