リリカラ
リリカラCF糊(クッションフロア用接着剤)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(18kg)
1個(18kg)
1個(4kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(18kg)
注文コード
20134348
品番
91333
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
用途
合成ゴム系ラテックス形
仕様
カタログ名:クッションフロア2025~2028
質量(kg)
18
工法
適用:一般工法
オープンタイム(分)
20℃ 0~10
危険物の類別
非危険物
適応下地
セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ下地、乾燥下地(水分指標8%以下)
施工面積(m
2
)
約12
注意
※クッションフロア