リリカラソフト巾木

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(25枚) 高さ(mm)75 加工R加工:あり 注文コード20134996 品番HL68075
参考基準価格(税別)¥7,050 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は高さ・加工75種類から選べます 他の種類を見る
用途ソフト巾木 仕様カタログ名:クッションフロア2025~2028 高さ(mm)75 規格巾909mm×全厚1.7mm 加工R加工:あり 機能抗菌防汚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする