4 レギュラーローラー モノタロウ 20136262 4 レギュラーローラー モノタロウ 20136262 4 レギュラーローラー モノタロウ 20136262 4 レギュラーローラー モノタロウ 20136262 4 レギュラーローラー モノタロウ 20136262 4 レギュラーローラー モノタロウ 20136262

レギュラーローラー

(123件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 20136262 品番 4
お一人様 4点まで
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水性・油性兼用。

ローラーサイズ(inch)4 ローラーサイズ(mm)100 毛丈(mm)12 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途水性用、油性用 芯材PP 生地の種類ハイパイル
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
※ハンドルは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 123
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20136262
2026-02-24
用途:
トップコートの塗装
建設業・工事業

素人DIY作業で数回の使用頻度なので、安価であることが一番の目的。
アセトンで洗う必要がありますが、その手間と使用回数を考えると勿体ないけど使い捨て出来る価格。
破片が出ることもなくけば立つこともなく、使い勝手は十分でした。

2025-10-29
用途:
壁塗り用途

水性の塗料で使用しました、半日の使用で問題なく使えました。2本セットなので水性でも洗浄せず使い捨てにしました。終わりには毛羽立った感じになりましたが全く問題なく使用できました

2026-01-29
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安価ですが、使用後の手入れをちゃんとすれば繰り返し使用ができそうです。使用感は良好でした。

対象商品:
20136287
2025-10-26
用途:
外壁塗装
不動産業

油性ペンキで使用した結果、使用時間経過と共に、弾力感減少して来る感じなので、都度取り替えています。安価なので3セット計6本購入したので安心です。

2025-07-01
用途:
傷んだブロック塀の塗装など

ホームセンターで比較的低価格で売っている商品と同等だと思います。表面の凸凹がひどい塗装面の場合、もうちょっと毛足の長いローラーの方が作業性が良いと思いますが、新しいブロック塀など比較的平滑な場所であれば、これで十分です。

2025-09-14
用途:
塗装

塗装の際に使用します。材料の含浸はいまいちですが、価格を考えると及第点です。

2025-09-24
用途:
機械メンテナンス
製造業

本来の用途では無いですがワークに当てる設備部材で使用
消耗品の為、安く調達出来て助かっています。

2025-04-21
用途:
グレーコートの塗布に使用

安物にありがちな抜け毛が一切なく、大変良い商品だと思います。
水性塗料なら、よく洗えば何度か使えると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする