素人DIY作業で数回の使用頻度なので、安価であることが一番の目的。
アセトンで洗う必要がありますが、その手間と使用回数を考えると勿体ないけど使い捨て出来る価格。
破片が出ることもなくけば立つこともなく、使い勝手は十分でした。
水性の塗料で使用しました、半日の使用で問題なく使えました。2本セットなので水性でも洗浄せず使い捨てにしました。終わりには毛羽立った感じになりましたが全く問題なく使用できました
安価ですが、使用後の手入れをちゃんとすれば繰り返し使用ができそうです。使用感は良好でした。
油性ペンキで使用した結果、使用時間経過と共に、弾力感減少して来る感じなので、都度取り替えています。安価なので3セット計6本購入したので安心です。
ホームセンターで比較的低価格で売っている商品と同等だと思います。表面の凸凹がひどい塗装面の場合、もうちょっと毛足の長いローラーの方が作業性が良いと思いますが、新しいブロック塀など比較的平滑な場所であれば、これで十分です。
塗装の際に使用します。材料の含浸はいまいちですが、価格を考えると及第点です。
本来の用途では無いですがワークに当てる設備部材で使用
消耗品の為、安く調達出来て助かっています。
安物にありがちな抜け毛が一切なく、大変良い商品だと思います。
水性塗料なら、よく洗えば何度か使えると思います。