4X15 ツヤケシクロ(+)サラコ D6 (3カ-W 大阪魂 20141671 4X15 ツヤケシクロ(+)サラコ D6 (3カ-W 大阪魂 20141671 4X15 ツヤケシクロ(+)サラコ D6 (3カ-W 大阪魂 20141671

ツヤケシクロ(+)サラコ D6 (3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1500個) 注文コード 20141671 品番 4X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,749
販売価格(税別)
8,863
長さ(mm)15 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 表面処理つや消し黒 寸法C(mm)0.25 寸法k(mm)1.4 寸法dk(mm)6 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする