5X80(ゼン ホワイトステン(+)サラコ D6 コアタマ 大阪魂 20143780 5X80(ゼン ホワイトステン(+)サラコ D6 コアタマ 大阪魂 20143780 5X80(ゼン ホワイトステン(+)サラコ D6 コアタマ 大阪魂 20143780

ホワイトステン(+)サラコ D6 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20143780 品番 5X80(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,199
販売価格(税別)
7,454
長さ(mm)80 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 寸法C(mm)0.3 寸法k(mm)1.9 寸法dk(mm)8 ねじの呼びdM5 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする