大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
ステン(-)ヒラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
20146695
品番
2.6X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.48
寸法t(mm)
0.9
頭部形状
平
寸法k(mm)
1.7
寸法n(mm)
0.8
ピッチP(mm)
0.45
穴の形状
スリ割り
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.6
ねじの呼びd
M2.6