ゴムロープ トラック用

(152件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20148634 品番W19mm×10m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

タイヤチューブから再利用したトラックシート用の止めゴムです。

幅(mm)19 長さ(m)10 用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど 材質再利用タイヤチューブ 厚さ(mm)約1.5〜3
注意
※再利用チューブが原料なので仕上がりサイズにはばらつきがあります。
※再利用チューブが原料なので商品に印字や刻印がされている可能性があります。
※ゴムは可燃物なので60度以上の高温な環境下では使用しないで下さい。
※引張時は切れると大変危険です。引張方向に人がいない事を確認して下さい。
※本来の目的以外での使用はしないで下さい。
※油類、薬品類、有機溶剤に触れないでください。ゴムロープは再生ゴムを使用しているので性質上ゴムに含まれる添加剤(油分、色素等)が原因で、荷台への色移りをしてしまう可能性があります。色移りした場合は取れなくなってしまうので、気になる方のご使用はおやめください(夏場などの高温時には特にご注意願います)。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20148634 W19mm×10m 46911875 - ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウ ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウ 1本 559 税込615 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 152
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20148643
2022-09-28
用途:
軽トラックの荷台に
農・林・水産業

ホームセンターで販売をしているゴムロープは細くて、強度も足りない。
この長いゴムロープを好みの長さに切って、自分の希望する長さに作れます。
お勧めです。

対象商品:
20148625
2021-12-07
用途:
自転車の荷物止め

金具とセットで買いました。適当な長さに切って、昔ながらの自転車の荷物止めとして使っています。

対象商品:
20148616
2021-10-10
用途:
軽トラの荷台に

軽トラのシートハトメにつけたり、荷物を直接押さえるのに使っています。割と丈夫です。

対象商品:
20148616
2020-11-10
用途:
搬送
卸売・小売業

細く長く取り扱いし易いです。軽トラ搬送時の雨避けブルーシートの固定に便利です。

対象商品:
20148616
2020-07-03
用途:
シートのの留め具用につかっています。
井上 商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シートーの留め具に使っています。強いので喜んでいます。

対象商品:
20148634
2020-06-30
用途:
バイクでの荷物の固定など
その他業種

幅19mm、バイクのタンデムに荷物をこれで縛っておくという使い方などが出来ています。

対象商品:
20148634
2020-05-05
用途:
トラックシートの固定
建設業・工事業

15ミリ幅と言うのがあっても良いかも。
今回の19ミリ幅はこれでなんの問題もありませんが。

対象商品:
20148634
2020-04-26
用途:
各種作業

以前はバイクのゴムリングを使用していたが、長さも自由に切れて、シートのゴム留めや干渉防止など色々と使用出来て便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする