ゴムバンド トラック用 輪状タイプ

(70件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(15本) 注文コード20148677 品番W20mm×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。

幅(mm)20 厚さ(mm)約1.5〜3 材質再利用タイヤチューブ 折径(mm)700
注意
※再生チューブが原料なので仕上がりサイズにはばらつきがあります。
※ゴムは可燃物なので60度以上の高温な環境下では使用しないで下さい。
※引張時は切れると大変危険です。引張方向に人がいない事を確認して下さい。
※本来の目的以外での使用はしないで下さい。
※油類、薬品類、有機溶剤に触れないでください。ゴムロープは再生ゴムを使用しているので性質上ゴムに含まれる添加剤(油分、色素等)が原因で、荷台への色移りをしてしまう可能性があります。色移りした場合は取れなくなってしまうので、気になる方のご使用は控えて頂きますようお願いします(夏場などの高温時には特にご注意願います)。
※再利用チューブが原料なので商品に印字や刻印がされている可能性があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20148677 W20mm×70 70833054 - ゴムロープ トラック用 輪状タイプ モノタロウ ゴムロープ トラック用 輪状タイプ モノタロウ 1袋(15本) 1,398 税込1,538 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20148686
2021-11-17
用途:
荷物のラッシング
日軽物流株式会社 様 (運輸・通信業)

ドライバーさんが言うには4t車向け。だそうです。10tドライバーには不評。モノだけにしょうがないがちょっと品質にばらつきがあるようです。安価なのでしょうがない範囲です。

対象商品:
05589413
2022-02-06
用途:
うんと大きなものを纏めるとき
教育・研究機関

このゴムバンドも、も少し大きさの異なる、3種類くらいのを数本ずつ混ぜて販売してくれると助かる。

対象商品:
05589413
2021-10-26
用途:
ホロトラックのシート押えに使用
東京ベッド株式会社 様 (製造業)

色々と ホームセンターなどを探したのですが 中々置いてなく
モノタロウさんにて取り扱いが有り 購入させて頂きました。
本当に 助かりました 有難うございました。
又 何か有れば お願いしたいと思います。

対象商品:
20148668
2021-07-10
用途:
荷台のロープの代わりに
運輸・通信業

軽トラの荷台のロープの代わりに使ってます。
軽量な荷物でしたら厚みも有り時短にもなり助かります。サイズの記載は、有るのにリングの直径がバラバラなのは、しかたがないのですかね?
逆に、いろいろな所で使い勝手は、良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
20148668
2021-08-09
用途:
シートの張りゴムの交換
SSSサービス興業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

チューブを切っている時間かけるよりは、手間省けキレイなラインで切られているので良い。また厚みもちょうど良い

1人が参考にしています
対象商品:
05589413
2021-10-18
用途:
軽トラックの荷台シート止めに
有限会社イタミ・アート 様

年に2回程度交換が必要ですが安価なのと

結局これが一番簡単で楽に使用できます。

対象商品:
20148686
2021-05-22
用途:
キャリアへの脚立積載に

仕事柄 脚立の何台かを車のキャリアに載せて行くが その際の固定用に使用している 以前に幅の細い方を使用していたが あっちの現場でなくなり こっちで無くなりしていたので 太いサイズをリピート購入
耐久性も十分だし
たまには 根太を10束以上載せて運ぶときも これを併用して使用してるが 落ちたりすることも今までない

対象商品:
20148652
2021-11-19
用途:
シートの固定に
運輸・通信業

ホームセンターのものより厚いゴムなので耐久性がありそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする