ミニ平型ヒューズ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード20149194 品番MO-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
用途
電装品、配線回路の保護に
ヒューズ切れの予備に
電流(A)30 幅(mm)10.9 高さ(mm)3.8 奥行(mm)16.3
注意
※ヒューズを交換する場合は、必ず指定されたアンペア(A)容量の物を使用し、形状、サイズにもご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20149167
2022-09-21
用途:
スバルサンバーの車
農・林・水産業

今の車はほとんどがミニ平型ヒューズが採用されており配線が外れていたのではめ込む際ショートしてヒューズが切れたのでついでに購入致しました。問題なく使えます。

対象商品:
20149167
2022-09-22
用途:
サンバートラック
農・林・水産業

配線がはずれてたので、修理していたらどこかで、ショートしてしまいヒューズが切れたのでついでに購入低価格で良かったです。

対象商品:
20149158
2023-03-05
用途:
自動車に
有限会社魚利 様

価格の安い物も沢山売ってますがやはり安心の国産ですね

対象商品:
20149142
2022-01-31
用途:
年式の経った車の予防交換
サービス業

ヒューズは壊れ(切れ)ていませんが、15年以上経っていますので予防交換で全部交換してみました。他の部品も換えましたので、直接の効果なのか分かりませんが、なんとなく動きが変化したような気がする。気持ちの問題かもしれませんが。

対象商品:
20149167
2022-05-08
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

最近流行りのヒューズ全交換のためまとめて購入しました。ホームセンターなどで、置いてなかったりするので助かりましたよ。

1人が参考にしています
対象商品:
20149185
2021-12-02
用途:
自動車整備

メーカー品のため、安心して使えます。ヒューズなんてどれでも一緒と思い、某大陸製を使用したら配線が焼けました。

2人が参考にしています
対象商品:
20149142
2021-08-16
用途:
愛車のリフレッシュ。
自動車・二輪車・自転車関連業

品質も良く間違い無い一品です。ヒューズは切れなくても劣化します。
今回は愛車のリフレッシュに使用です。

対象商品:
20149167
2020-06-18
用途:
自動車のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

アンペアの数字が純正と同じく白でわかりやすいので良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする