4X16 ジオメットステン(+)サラコ D7 コアタマ 大阪魂 20149547 4X16 ジオメットステン(+)サラコ D7 コアタマ 大阪魂 20149547 4X16 ジオメットステン(+)サラコ D7 コアタマ 大阪魂 20149547

ジオメットステン(+)サラコ D7 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20149547 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,096
販売価格(税別)
10,996
長さ(mm)16 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 表面処理ジオメット 寸法C(mm)0.25 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 寸法dk(mm)7 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする