- タイヤレバー グリップ付 リムガードセット モノタロウ 20152782 - タイヤレバー グリップ付 リムガードセット モノタロウ 20152782

タイヤレバー グリップ付 リムガードセット

(445件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2組) 注文コード 20152782 品番 -
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。
用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。

材質
(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)
(リムガード) PE+TPR
質量(g)
タイヤレバー:約197(1本)
リムガード:約48.5(1個)
セット内容タイヤレバーグリップタイプ(全長290mm)×2 ・リムガード×2 用途タイヤ交換に。 先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

商品説明動画

タイヤレバーグリップタイプ+リムガードセット(各2個).
この動画は、25人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 445
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
タイヤ組み換え
製造業

使用頻度も少ないためコスパの良いものを購入しましたが十分に使用出来ました。 ゴルフカート8インチタイヤはタイヤショップでもチェンジャーが使えず料金も高いがわずかな出費で交換出来満足です。 3組入りを購入すればもっと楽に作業出来たと思います。 鉄ホイールだから傷も気にせずDIYしましたがアルミホイールには手を出せません。

2025-10-02
用途:
軽バンタイヤ交換

長いレバーを使っていましたが補助用途で購入
先端も薄く差し込みやすいので作業性がUPしました
もっと早く購入すればよかったです

2025-09-10
用途:
バイクのタイヤ交換時に

バイクのタイヤ交換時に使いましたがリムガードがリムに入りませんでした。
特段リムガードがなくても何とかなったのでタイヤレバー2本と考えれば良いかと思います。

1人が参考にしています
2025-06-22
用途:
バイクメンテナンス
不動産業

初心者でもバイクのタイヤが外せました。リムガードが一回でボロボロになってしまったのは初心者だからでしょう。ボロボロにならなかったらもっと良かったです

対象商品:
57908123
2026-02-17
用途:
バイクタイヤ交換

思っていたより使い勝手はいいような気がします。これは良いと思いますね。

対象商品:
57908123
2024-11-28
用途:
タイヤ交換
ピデスアート 様 (製造業)

二輪は元より四輪のタイヤ交換もコレなら楽ちんです。
2個タイプもありますが3個タイプがお勧めですね。

対象商品:
20152782
2024-11-04
用途:
原付タイヤ交換
教育・研究機関

しっかりした作りで作業も安心してできた。
2セット買ったが1セットで充分完了できた。

対象商品:
20152782
2024-07-02
用途:
ホイールからタイヤの脱着に使用
製造業

リムガードも付いてこの価格は安いと思い購入させて頂きました。使いやすくて満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする