レールカッター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20153114 品番M-40LB
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

スピーディーな切断
粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断
バリのない切断でバリ取り不要
コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能

切断能力(mm)鉄工SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下 バッテリー電圧(V)18(高容量リチウムイオン電池) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×125×256 付属品切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器 切断可能 材質チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼 切断時間(秒)3〜4 質量(kg)8.5 用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする