画像準備中

電線対電線用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード20158258 品番5240-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
仕様パネル取付用耳無 材質ナイロン66(オフホワイト)、UL94V-0 極数11 使用温度範囲(℃)-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)最大/250 寸法A(mm)31.1 耐電圧AC1000V/1分間 寸法D(mm)34.9 定格電流(A)最大/3 寸法B(mm)25.0 寸法C(mm)28.3 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75938667
2020-01-27
用途:
パソコンのファン増設用
飲食業

パソコンのファンを増設するために、ケーブルを制作しました。
マザーボードに問題なく接続でき、ぴったりのケーブルが作れました。

対象商品:
75938667
2017-10-17
用途:
PC用FAN電源製作時
製造業

PCケースFANを増設した所、電源が足りなくなり分岐の配線を製作用に使用しました。問題なく取り付けできました。

対象商品:
75938642
2014-07-08
用途:
自動車の後付配線

とにかく安い。安さにつきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする