S-682 セスキの 激落ちくん LEC(レック) 20160193

S-682 セスキの 激落ちくん LEC(レック) 20160193 S-682 セスキの 激落ちくん LEC(レック) 20160193 S-682 セスキの 激落ちくん LEC(レック) 20160193 S-682 セスキの 激落ちくん LEC(レック) 20160193

セスキの 激落ちくん

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード20160193 品番S-682
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「水の激落ちくん」に話題のセスキ炭酸ソーダを配合!
アルカリ電解水とセスキの力で、汚れ落しだけでなく、除菌や消臭もできるマルチクリーナーです。
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した、無色無臭の万能クリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオンが包み込んで浮かせて落します。
界面活性剤を使用していないので、二度拭き不要です。
洗剤を使いたくない、ベビー用品やペット用品の汚れ落としと除菌に。
冷蔵庫や電子レンジ内部の汚れ落としにも便利です。
キッチンの油汚れから、リビングの手あかやヤニ汚れ、窓ガラスのお掃除まで色々使える万能クリーナーです。
すぐに使える液体スプレータイプ。
気になる汚れをサッと落として、除菌・消臭効果もプラスします。

商品タイプ詰替用 成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ トラスコ品番819-1066 寸法(mm)110×60×190 シリーズ激落ちくん 液性アルカリ性 使用場所キッチン、室内、窓まわり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20160193 S-682 48693804 S00547 セスキの激落ちくん LEC(レック) セスキの激落ちくん LEC(レック) 1個(360mL) 249 税込274 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20160175
2019-08-01
用途:
シンクの清掃
その他業種

シンクタンクの清掃に使っていますが、事後の洗い流しも不要で助かっています。

対象商品:
20160166
2019-04-09
用途:
掃除
サービス業

トイレの床が汚れていて、雑巾で拭いても取れなかったので
購入しました。
吹きかけて、数分待って拭いたらすぐ汚れが落ちました。
他にも給湯室のシンクもピカピカになりました。

対象商品:
20160175
2019-05-19
用途:
床の掃除のとき
その他業種

床の掃除のときに使用しました、汚れもきれいに落ちて満足です。

対象商品:
20160175
2019-01-09
用途:
掃除
製造業

お風呂、キッチン、いろんなところを掃除するのに使えて便利です。きれいになります。

対象商品:
20160175
2018-12-21
用途:
掃除用品
製造業

絨毯にこぼしたジュースなどのシミに困っていたのですが、本製品を使用してシミを取り除くことが出来ました。

対象商品:
20160175
2018-04-01
用途:
壁・机などの清掃
教育・研究機関

思ったほどの効果はありませんでした。界面活性剤等は使用していないので、後処理が楽なのはいいです。

対象商品:
20160175
2016-09-28
用途:
汚れ落とし
医療・福祉・介護関連業

性能は良いが、かかくが高価!次回は粉末溶解型を買う予定!

対象商品:
20160175
2018-04-15
用途:
部屋等の清掃
教育・研究機関

LCDの清掃には威力を発揮しますが、壁紙には無力でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする