5X6 BK ステン TRX(ナベコステン 大阪魂 20162007 5X6 BK ステン TRX(ナベコステン 大阪魂 20162007 5X6 BK ステン TRX(ナベコステン 大阪魂 20162007

BK ステン TRX(ナベコステン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20162007 品番 5X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,138
販売価格(税別)
26,489
長さ(mm)6 表面処理BK 寸法k(mm)3.3 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)9 ドライブサイズT25 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする