大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
アルマイトミドリ(アルミ(+)スリムコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20171877
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥410,667
販売価格(税別)
¥
373,334
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
1
寸法D(mm)
6
寸法k(mm)
0.8
ねじの呼び
M3