3X5 アルマイトアオ(アルミ(+スリムヘッドコ 大阪魂 20171929 3X5 アルマイトアオ(アルミ(+スリムヘッドコ 大阪魂 20171929 3X5 アルマイトアオ(アルミ(+スリムヘッドコ 大阪魂 20171929

アルマイトアオ(アルミ(+スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 20171929 品番 3X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥410,667
販売価格(税別)
373,334
長さ(mm)5 十字穴番号1 寸法D(mm)6 寸法k(mm)0.8 ねじの呼びM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする