大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
アロック3B TRXタンパー(サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(6000個)
注文コード
20195205
品番
2.6X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66,714
販売価格(税別)
¥
60,649
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)
5
ピッチ(mm)
0.45
寸法k(mm)
1.5
寸法dk(mm)
5.2
ねじの呼び
M2.6
ドライブサイズ
T8