2.6X6 アロック3B TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20195221 2.6X6 アロック3B TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20195221 2.6X6 アロック3B TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20195221

アロック3B TRXタンパー(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5000個) 注文コード 20195221 品番 2.6X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,954
販売価格(税別)
49,049

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)6 ピッチ(mm)0.45 寸法k(mm)1.5 寸法dk(mm)5.2 ねじの呼びM2.6 ドライブサイズT8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする