3.5X20 3カW-NW(+)マルサラコ 大阪魂 20196140 3.5X20 3カW-NW(+)マルサラコ 大阪魂 20196140 3.5X20 3カW-NW(+)マルサラコ 大阪魂 20196140

3カW-NW(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1200個) 注文コード 20196140 品番 3.5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,319
販売価格(税別)
6,654
長さ(mm)20 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.6 寸法C(mm)0.25 寸法f(mm)0.8 寸法k(mm)2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びdM3.5 寸法k+f(mm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする