4X12 ニッケル インタトルク(スリムヘッドコ 大阪魂 20197348 4X12 ニッケル インタトルク(スリムヘッドコ 大阪魂 20197348 4X12 ニッケル インタトルク(スリムヘッドコ 大阪魂 20197348

ニッケル インタトルク(スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20197348 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,107
販売価格(税別)
15,552
長さ(mm)12 ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)2.39 表面処理ニッケル 寸法l(mm)0.7 寸法k(mm)0.9 寸法u(mm)1.4 ドライブサイズIT8 寸法dk(Φmm)8 ねじの呼びdM4 寸法da(Φmm)4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする