大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)超低頭ねじ
ユニクロ+チョウテイトウ(AHN3-CT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20200139
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,434
販売価格(税別)
¥
6,758
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
#2
寸法H(mm)
0.95
寸法D(mm)
5.8
表面処理
ユニクロ
頭部形状
超低頭
呼び径d
M3