5X8 T10 RノンクロS TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20200175 5X8 T10 RノンクロS TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20200175 5X8 T10 RノンクロS TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20200175

RノンクロS TRXスリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 20200175 品番 5X8 T10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 寸法D(mm)9 寸法k(mm)1 ねじの呼びM5 ドライブサイズT10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする