2X5 クローム TRX(ナベコ 大阪魂 20200227 2X5 クローム TRX(ナベコ 大阪魂 20200227 2X5 クローム TRX(ナベコ 大阪魂 20200227

クローム TRX(ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8000個) 注文コード 20200227 品番 2X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,515
販売価格(税別)
45,923
長さ(mm)5 寸法k(mm)1.3 ピッチP(mm)0.4 寸法dk(mm)3.5 ドライブサイズT6 ねじの呼びdM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする