大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
クローム TRX(ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
20200279
品番
5X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,804
販売価格(税別)
¥
14,367
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
寸法k(mm)
3.3
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
9
ドライブサイズ
T25
ねじの呼びd
M5