大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
SUSオーバルシールビス(フッソ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20201417
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,640
販売価格(税別)
¥
22,400
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
呼び径
M3
寸法H(mm)
2
寸法d(mm)
5.85
寸法D(mm)
6.2
適合ドライバー
番数:#3