大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)超低頭ねじ
3カ-B +チョウテイトウネジ(AHN3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(53個)
注文コード
20202440
品番
3X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
0.6
寸法D(Φmm)
5.5
表面処理
3価ブラック
頭部形状
超低頭
ねじ寸法M
#1
ねじの呼び
M3