大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
BK TRXスリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20203411
品番
2X2 T4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥118,725
販売価格(税別)
¥
107,932
バスケットに入れる
長さ(mm)
2
寸法D(mm)
4
表面処理
BK
寸法k(mm)
0.5
ねじの呼び
M2
ドライブサイズ
T4