2X3 T4 BK TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20203420 2X3 T4 BK TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20203420 2X3 T4 BK TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20203420

BK TRXスリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 20203420 品番 2X3 T4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥118,725
販売価格(税別)
107,932
長さ(mm)3 寸法D(mm)4 表面処理BK 寸法k(mm)0.5 ねじの呼びM2 ドライブサイズT4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする