大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
3カステンコ(-)ヒラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1800個)
注文コード
20204375
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,791
販売価格(税別)
¥
27,083
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
1.1
寸法k(mm)
2
寸法n(mm)
0.8
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼びd
M3