大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
ノンクロ-W(-)ヒラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
20204391
品番
8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,944
販売価格(税別)
¥
19,040
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
2.8
寸法k(mm)
5.2
寸法n(mm)
1.6
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
14
ねじの呼びd
M8