大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ステン(+)マルサラ D7 コアタマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(45個)
注文コード
20205301
品番
4X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
寸法d(mm)
4
寸法f(mm)
約0.3
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4