大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
サビナイBステン(+)サラコ D8 (Uカット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
20205425
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,475
販売価格(税別)
¥
19,523
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.8
寸法k(mm)
1.5
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M5