周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ〜5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
ダブル仕様で設置していますが、22sqの太さでも余裕のあるA値なので安心して使用できそうです。
芯線が細くて数が多いタイプのケーブルのため、柔軟性が高くて取り回しが良かったです。
分電盤を自作するときには、一般的に引き回しが楽なKIV線をつかいますが、屋外で使用される分電盤は日射により盤内の温度はかなりあがります。安全に想定される電流を流すためには耐熱KIVを選択するのが間違いありません。