エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PC・CPUスタンド
エレコムの ノートPCスタンド
ノートパソコンスタンド 折り畳み 高さ・角度無段階調整 鉄合金 放熱効果 姿勢改善 滑り止め 〜17.3インチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20212258
品番
PCAWLTSFALSV
参考基準価格(税別)
¥5,590
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
最適な高さ・角度に無段階調整できる、折り畳み式ノートパソコンスタンド。厚さ約3mmの堅牢で上質な仕上げの鉄合金製です。
用途
最適な高さ・角度に無段階調整できる折り畳み式ノートパソコンスタンドです。
厚さ約3mmの堅牢で上質な仕上げの鉄合金製です。
〜17.3インチノートパソコンに対応しています。
ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。
ノートパソコンにキーボードを接続してスタンドに設置し、高さを上げて使用することで、デスクトップパソコンのように使用することができます。
タブレットスタンドとしても使用できます。
ノートパソコンスタンド下のスペースにキーボードを収納可能。スペースを有効活用できます。
通気性を考慮した幅広いスリットデザインと合金の高い熱伝導性により放熱効果抜群です。
天板と底部にはシリコンゴムを施しているので、ノートパソコンへの傷防止と滑り止め効果で安定してご使用いただけます。
不使用時にはコンパクトに畳んで収納することができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
スタンド×1、六角レンチ×1
材質
鉄合金、シリコン
質量(kg)
約1.2
色
シルバー
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約264×251×50※折り畳み時
適合サイズ
〜17.3インチノートパソコン