改ざん防止封緘シールロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード20213895 品番J2706-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テープを剥がすと「OPEN VOID」文字が表れ、一目で開封したことが分かります。
開封が一目で判断でき無断開封防止に効果を発揮!
1度剥がすと貼り直しはできません。
たっぷり使える50m巻き。
改ざん防止、無断開封防止に効果的です。

材質PET (紙芯) 幅(mm)幅18mm x 50m 厚さ(mm)約0.05 ブルー サイズ幅30mmx50m 文字内容OPEN VOID 入数1巻
注意
※手切りはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする