代表画像

アイドリングストップ車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20213920 品番 XUM42/55B20L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。
特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。
EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。
防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。
持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。
JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。
18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)

用途アイドリングストップ車用 長さ(mm)197 質量(kg)10.9 規格M42 定格電圧(V)12 横幅(mm)127 総高さ(mm)227 バッテリー容量(Ah)5時間:30 端子位置L
注意
※本製品は自動車の始動用交換バッテリーです。本来の用途以外での使用はしないでください。
※商品到着後は早めにご使用ください。長期間放置されますと、バッテリーが放電し機能しない場合がございます。
※輸送中に倒す、傾ける、投げる等、中の電解液が漏れるようなことは絶対にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする