代表画像

充電制御車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Batteries

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20214026 品番 XCE44B19R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。
特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。
特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。
防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。
持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。
JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。
24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)

用途国産標準車用 長さ(mm)187 質量(kg)8.5 規格44B19R 定格電圧(V)12 横幅(mm)127 総高さ(mm)226 バッテリー容量(Ah)5時間:28 入数(個)2 端子位置R
注意
※本製品は自動車の始動用交換バッテリーです。本来の用途以外での使用はしないでください。
※商品到着後は早めにご使用ください。長期間放置されますと、バッテリーが放電し機能しない場合がございます。
※輸送中に倒す、傾ける、投げる等、中の電解液が漏れるようなことは絶対にしないでください。
※アイドリングストップ車にご使用の場合、保証の対象外となります。アイドリングストップ車には専用のバッテリーをご使用ください。
※44B19のみ2個セットの販売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする