代表画像

欧州車(EN規格)用AGMバッテリー Xcelerate Ultra AGM Batteries

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20214297 品番 AGM-L3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。
特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。
封筒式グラスマットセパレータを導入し、充放電性能を向上。
パンチング式グリッド(+極板)、フルフレームグリッドの採用で長寿命化、
また特殊添加剤を配合した活物質の採用で始動性をアップ。
アイドリングストップ車の過酷な環境にも対応しております。
防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。
持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。
EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。
18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)

用途欧州車(EN規格)用 長さ(mm)278 質量(kg)20.6 規格LN3AGM 定格電圧(V)12 横幅(mm)175 総高さ(mm)190 バッテリー容量(Ah)20時間:70 CCA(アンペア)760
注意
※本製品は自動車の始動用交換バッテリーです。本来の用途以外での使用はしないでください。
※商品到着後は早めにご使用ください。長期間放置されますと、バッテリーが放電し機能しない場合がございます。
※輸送中に倒す、傾ける、投げる等、中の電解液が漏れるようなことは絶対にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする